ブラック 着圧ソックス 3足組 モノタロウ 46911769 ブラック 着圧ソックス 3足組 モノタロウ 46911769 ブラック 着圧ソックス 3足組 モノタロウ 46911769

着圧ソックス 3足組

(30件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(3足) 注文コード46911769 品番ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3足組のお得な着圧ソックスです。
足首から膝に向かって圧力を段階的に弱めることで足にポンプ作用をもたらし、足部をスッキりと引き締めてサポートします。

ブラック サイズ(cm)23〜25 素材ポリエステル、綿、その他 用途看護、立ち仕事、オフィスワーク向け
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※火のそばでは使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:4175
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
建築作業
建設業・工事業

ふくらはぎのだるさが年齢と共に気になるようになり試しに履いたところスッキリしました。半日で普通の物に履き替えますが就寝時のだるさも軽減されたように思います。

対象商品:
46911753
2025-11-15
用途:
むくみ対策
サービス業

むくみ対策として購入しました。
大事に使いたいです。

対象商品:
46911769
2025-02-07
用途:
通常使いソックス
自動車・二輪車・自転車関連業

先日3足組を一つ購入して使ってみました。税込でも300円以下でコスパが良すぎなのがなんとも言えない!その上、意外と丈夫な作り。これとは別に医療用でキツめの圧着ソックスをもっていますが、これよりは履きやすく、程よい圧着感。しばらく履き続けなきゃと、
白1、黒5を追加注文しました。
黒一つは、最近脚のむくみに悩んでいる義姉にプレゼントする予定です。いい買い物をしました!
白が黒より安いのはなぜなーぜ?笑

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
46911769
2025-02-06
用途:
普段使い
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

在庫無くなったら終了ですので、あまり高評価なレビューを書きたくないんですが、コスパがかなりかなり良い!自分の足のサイズは、体格の割に小さく、26.0cmで、履き心地もしっくりくるし、圧着具合がちょうどいい。以前、寒い中での事務作業に没頭して、エコクラ症候群になり、肺に血栓が飛ぶ手前でなんとかなったのですが、専用の医療用圧着ソックスが一足3,000以上。しばらくこちらを使わせていただきます!

対象商品:
46911753
2025-02-16
用途:
機械のメンテナンス

立ったり屈んだりでほぼ一日立ち仕事なので足が疲れる為、今回格安でありましたので纏めて購入。
普通の靴下より着圧感が良くとても良い、思ったほど薄くも無いので安い靴下と比較してもお得でした。

対象商品:
46911769
2025-01-30
用途:
長距離運転
運輸・通信業

このアウトレット値段は最高です。とりあえず1個買ってみて、追加で5個買いました。3足でこのネダは他であり得ない。とりあえず18足分になるので、しばらくは買わなくて良いかも。

2025-01-25
用途:
何でアウトレットなの?

この値段はありえない、このソックスを履かないとむくみで段差が出来てしまいますが、これを履くと段差はできません、足もかるいです
こんなしっかりした良い商品なのにアウトレットはありがたいです何度も購入しています

対象商品:
46911753
2025-05-04
用途:
むくみたいさくあ
安本内張シート店 様 (サービス業)

着圧ソックスがいいとの事で購入しました。適度な着圧で、いいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする