シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋

(2件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1缶(300g×30個) 注文コード46911936 品番WH-300g×30pcs
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。
不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。

材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶) 区分A形 pH値5.27 吸湿率(相対湿度50%)27.3 吸湿度(%)36 寸法(mm)160×160 用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 質量(g)300
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※食べないでください。
※誤って飲み込んだ場合、速やかに水でうがいをし、必要に応じて医師の手当てを受けてください。
※天日干しでは再生できません。
※適切な保護具を着用し、粉塵を吸引しない様に出来るだけ風上又は十分に換気をして作業してください。
※静電気放電に対する予防措置を講じてください。
※床等にこぼれた場合は、滑りやすいので速やかに回収してください。
※直射日光・雨水を避け、涼しく換気の良い冷暗所で施錠して保管してください。
※品質保持のため高温多湿や有機ガスが発生する場所に貯蔵しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
デシケーターの乾燥用
教育・研究機関

この量でこの値段なので、問題ありません。不織布に入っているので、取り扱いやすく、こぼれたりしないので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
46911918
2023-06-20
用途:
製品保管の湿度対策
個人のお客様

以前 他メーカーを購入していましたが 欠品していたので 前回はじめて購入。品質等いろいろ確認しましたが 全く問題がないので 今回も購入しました。 品質同等なのに
かなりお安く購入できてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
コバルトレスの商品でしょうか。
回答:
コバレルトレスの商品です。
2024-05-13
質問:
交換のタイミングは外見で判断できますか。
回答:

吸湿しても色が変わる等の外見変化機能がございませんので、外見での判断はできません。
シリカゲルはは吸湿分で最大 30 %ほど重量が増加しますので、この商品は1個50gですので、重さがそこから30%増加した『約65g』を交換の目安とお考え下さい。
1人が参考にしています
2024-05-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする