RS PRO はんだスリーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード46913713 品番872-6286
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小ケーブル径:2.3mm
最大ケーブル径:4.5mm
スリーブ長さ:29.3mm
材質:低密度ポリエチレン
耐電圧:1kV
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
量:1
色:青
RSはんだスリーブ. この熱収縮可能スリーブは、ストレインリリーフ、絶縁、耐湿性を備え、環境被害から終端を保護します。 透明な熱収縮スリーブには、予め測定されたフラックス処理はんだバンドと着色ホットメルト接着剤が含まれています。 手作業によるはんだ付け又は圧着による従来のワイヤやケーブル終端方法に取って代わる、手間のかからない方法 このはんだスリーブは、0.5 → 22 mm2のケーブル径に適した幅広いサイズを取り揃えています。各種取り合わせキットもあります。. 特長と利点 ; 収縮率2:1 ; 低温はんだスリーブ ; 素早い取り付け ; 透明スリーブで精密検査 ; はんだ処理を簡単に制御
材質低密度ポリエチレン 動作温度(℃)-55〜+125 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)1 スリーブ長(mm)29.3 最小ケーブル径(Φmm)2.3 最大ケーブル径(Φmm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする