仕様
最小ケーブル径:3.7mm
最大ケーブル径:6mm
スリーブ長さ:32.5mm
材質:低密度ポリエチレン
耐電圧:1kV
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
量:1
収縮温度:>115℃
RSはんだスリーブ. この熱収縮可能スリーブは、ストレインリリーフ、絶縁、耐湿性を備え、環境被害から終端を保護します。 透明な熱収縮スリーブには、予め測定されたフラックス処理はんだバンドと着色ホットメルト接着剤が含まれています。 手作業によるはんだ付け又は圧着による従来のワイヤやケーブル終端方法に取って代わる、手間のかからない方法 このはんだスリーブは、0.5 → 22 mm2のケーブル径に適した幅広いサイズを取り揃えています。各種取り合わせキットもあります。. 特長と利点 ; 収縮率2:1 ; 低温はんだスリーブ ; 素早い取り付け ; 透明スリーブで精密検査 ; はんだ処理を簡単に制御
材質低密度ポリエチレン
動作温度(℃)-55〜+125
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)1
スリーブ長(mm)32.5
最小ケーブル径(Φmm)3.7
最大ケーブル径(Φmm)6