RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO はんだスリーブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
青
注文コード
46913747
品番
819-9874
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ長さ:35mm
材質:銅
許容電圧:600 V
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
色:青
熱収縮バットコネクタ. 識別しやすく3色に色分けされた防水圧着スプライス / 熱収縮バットコネクタです。二重璧の熱収縮式チュービング及び熱溶解する内部ライナーの被覆が施されています。 高いストレインリリーフ性、一目で異常が分かる外観、耐溶剤性、及び耐湿性を持ちながら、優れた物理的、電気的特性を実現しています。
材質
銅
色
青
動作温度(℃)
-55〜+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ長(mm)
35
許容電圧(V)
600