曜日別特売
613-9615 RS PRO ファストン端子 オス RS PRO 46914054

RS PRO ファストン端子 オス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)仕様絶縁:絶縁断熱材:PC最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2最小ワイヤサイズAWG:16AWG最大ワイヤサイズAWG:14AWGタブサイズ:0.8 x 6.35mm色:青コンタクト材質:真鍮全長:22mmRS Pro絶縁圧着タブ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 サイズ、6.35 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.8 mm注文コード46914054品番613-9615
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様
絶縁:絶縁
断熱材:PC
最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:16AWG
最大ワイヤサイズAWG:14AWG
タブサイズ:0.8 x 6.35mm
色:青
コンタクト材質:真鍮
全長:22mm
RS Pro絶縁圧着タブ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 サイズ、6.35 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46914097
2021-03-29
用途: 基板制作

サンハヤトの2.54ピッチのユニバーサル基板で使用したく購入しましたが端子の先端がほんの少し挿入出来る程度で奥まで挿入することが出来ませんでした。基板裏まで端子が出てこないのでハンダ付けも出来ません。使用するには穴径を広げるか端子を削るしかなさそうです。端子としての作りはしっかりしているので上記を考慮できる環境であれば問題なさそうです。各部のサイズの詳細がRS提供のデータシートでも簡易的で使用出来るか賭けで注文しましたがダメでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする