曜日別特売
111-6743 RS PRO フィールドRJ45コネクタ RS PRO 46914587

RS PRO フィールドRJ45コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46914587品番111-6743
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様RS Pro防水RJ45シールド付き現場設置可能プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水現場設置可能コネクタ製品です。 これらシールド付きRJ45プラグは、過酷な環境から保護する強化プラスチック又は金属製ハウジングに収められています。 シンプルなねじ止めで、特別な工具が必要ないので、過酷な環境での用途に最適です。 品番 ; 111-6738 111-6738 プラスチックIP67 品番 ; 111-6742 111-6742 金属IP68 品番 ; 111-6743 111-6743 フルメタルIP68. 特長と利点. IP67 / 68等級 使用温度範囲: -40 → +80 ℃ 特別な工具不要 簡単なねじ止めで時間を節約. 用途. ワイヤレス屋外AP 屋外のLEDやディスプレイ照明 海上 機械オートメーション 軍事長さ(mm)50形状ストレート幅(mm)25.4取付方式ケーブルマウント保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドシールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする