内容量1個
仕様フィルタグレード:G3初期圧力降下:35Pa寸法:20 x 1m厚さ:14mm長さ:20m幅:1mCP413 BS5588パート9. RS JF150合成フィルタメディア. RS JF150は合成(ポリエステル繊維100 %)フィルタメディアで、ロール形式で提供されます。 このフィルタメディアは、HVAC及び厨房フード用途の一般的な予備フィルタとして使用されます。. ポリエステル繊維100 % 白色 熱接着 厚さ(ISO9073-2): 10 mm 初期圧力低下(EN779対応): 35 Pa 推奨終圧低下(EN779対応): 250 Pa メディア速度: 1.5 m/s フィルタクラス(EN770:2012対応): G3 塵保持容量: 400 g/m2 熱安定性: 100 ℃ (短時間で最高120 ℃)
注文コード46914718
品番122-1771