RS PRO フィルタメディア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フィルタグレード:G3初期圧力降下:35Pa寸法:1.6 x 1m厚さ:14mm長さ:1.6m幅:1mCP413 BS5588パート9. RS JF150合成フィルタメディア. RS JF150は合成(ポリエステル繊維100 %)フィルタメディアで、ロール形式で提供されます。 このフィルタメディアは、HVAC及び厨房フード用途の一般的な予備フィルタとして使用されます。. ポリエステル繊維100 % 白色 熱接着 厚さ(ISO9073-2): 10 mm 初期圧力低下(EN779対応): 35 Pa 推奨終圧低下(EN779対応): 250 Pa メディア速度: 1.5 m/s フィルタクラス(EN770:2012対応): G3 塵保持容量: 400 g/m2 熱安定性: 100 ℃ (短時間で最高120 ℃) 注文コード46914727 品番122-1772
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
フィルタグレード:G3
初期圧力降下:35Pa
寸法:1.6 x 1m
厚さ:14mm
長さ:1.6m
幅:1m
CP413 BS5588パート9. RS JF150合成フィルタメディア. RS JF150は合成(ポリエステル繊維100 %)フィルタメディアで、ロール形式で提供されます。 このフィルタメディアは、HVAC及び厨房フード用途の一般的な予備フィルタとして使用されます。. ポリエステル繊維100 % 白色 熱接着 厚さ(ISO9073-2): 10 mm 初期圧力低下(EN779対応): 35 Pa 推奨終圧低下(EN779対応): 250 Pa メディア速度: 1.5 m/s フィルタクラス(EN770:2012対応): G3 塵保持容量: 400 g/m2 熱安定性: 100 ℃ (短時間で最高120 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする