RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ブロワ
RS PROの ブロワその他関連用品
RS PRO フィルタメディア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
フィルタグレード:G4初期圧力降下:20Pa寸法:20 x 1m厚さ:20mm長さ:20m幅:1mRS T2合成耐火フィルタ媒体、白. RS JF-T2/20は、熱接着不繊100 % PET繊維から形成された、難燃性の耐火合成HVACフィルタ媒体です。. 熱接着不繊難燃性PET繊維 均一性と一貫性 90 ℃までの熱安定性 色: 白
注文コード
46914736
品番
122-1773
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フィルタグレード:G4
初期圧力降下:20Pa
寸法:20 x 1m
厚さ:20mm
長さ:20m
幅:1m
RS T2合成耐火フィルタ媒体、白. RS JF-T2/20は、熱接着不繊100 % PET繊維から形成された、難燃性の耐火合成HVACフィルタ媒体です。. 熱接着不繊難燃性PET繊維 均一性と一貫性 90 ℃までの熱安定性 色: 白
RoHS指令(10物質対応)
対応