RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ブロワ
RS PROの ブロワその他関連用品
RS PRO フィルタメディア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
フィルタグレード:G4初期圧力降下:20Pa寸法:1.6 x 1m厚さ:20mm長さ:1.6m幅:1mRS T2合成耐火フィルタ媒体、白. RS JF-T2/20は、熱接着不繊100 % PET繊維から形成された、難燃性の耐火合成HVACフィルタ媒体です。. 熱接着不繊難燃性PET繊維 均一性と一貫性 90 ℃までの熱安定性 色: 白
注文コード
46914745
品番
122-1774
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フィルタグレード:G4
初期圧力降下:20Pa
寸法:1.6 x 1m
厚さ:20mm
長さ:1.6m
幅:1m
RS T2合成耐火フィルタ媒体、白. RS JF-T2/20は、熱接着不繊100 % PET繊維から形成された、難燃性の耐火合成HVACフィルタ媒体です。. 熱接着不繊難燃性PET繊維 均一性と一貫性 90 ℃までの熱安定性 色: 白
RoHS指令(10物質対応)
対応