RS PRO フィルタメディア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フィルタグレード:G4初期圧力降下:69Pa寸法:20 x 2m厚さ:50mm長さ:20m幅:2mRS JF050ポリエステルフィルタメディアロール. 隙間のあるらせん状の縮れた100 %ポリエステルファイバのフィルタワディングです。 複合繊維を用いて溶着され、一定の厚さに調整されています。. 特長と利点:. ポリエステルファイバフィルタメディア 色: 白 フィルタクラス: G4 EN779:2012 リードタイム: 2-3営業日 1平方メートル当たり360 g K1 / F1難燃性等級 熱安定性: 100 ℃ (短時間で最高120 ℃) 高さ: 1000 mm 幅: 5000 mm 奥行: 50 mm 注文コード46914754 品番122-1775
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
フィルタグレード:G4
初期圧力降下:69Pa
寸法:20 x 2m
厚さ:50mm
長さ:20m
幅:2m
RS JF050ポリエステルフィルタメディアロール. 隙間のあるらせん状の縮れた100 %ポリエステルファイバのフィルタワディングです。 複合繊維を用いて溶着され、一定の厚さに調整されています。. 特長と利点:. ポリエステルファイバフィルタメディア 色: 白 フィルタクラス: G4 EN779:2012 リードタイム: 2-3営業日 1平方メートル当たり360 g K1 / F1難燃性等級 熱安定性: 100 ℃ (短時間で最高120 ℃) 高さ: 1000 mm 幅: 5000 mm 奥行: 50 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする