RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ブロワ
RS PROの ブロワその他関連用品
RS PRO フィンガーガード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
ファンサイズ:172mm外形寸法:172 x 172mm材料:PBTネジ穴の間隔:162mm外高:172mm外部幅:172mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40〜172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガード
注文コード
46914788
品番
737-4058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファンサイズ:172mm
外形寸法:172 x 172mm
材料:PBT
ネジ穴の間隔:162mm
外高:172mm
外部幅:172mm
プラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40〜172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガード
RoHS指令(10物質対応)
対応