RS PRO フィンガーガード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ファンサイズ:254mm外形寸法:222.3 x 222.3mm材料:スチールネジ穴の間隔:174mmカラー:クロム外高:222.3mm外部幅:222.3mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。 注文コード46914849 品番737-4033
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ファンサイズ:254mm
外形寸法:222.3 x 222.3mm
材料:スチール
ネジ穴の間隔:174mm
カラー:クロム
外高:222.3mm
外部幅:222.3mm
金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする