805-1649 RS PRO フォーンジャック (メス) RS PRO 46915165

RS PRO フォーンジャック (メス)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様オス・メス:メス電池タイプ:6.35 mm取り付けタイプ:PCBマウントタイプ:モノボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:5Aハウジング材質:ナイロン色:黒, 青シリーズ:S1Kコンタクト材質:ニッケル銀合金動作温度 Min:-10℃極数:1, -S1K密閉型1/4インチ(6.35 mm)ジャックソケット. このCliff Electronics製のS1Kミニコネクタジャックは、ファン冷却式の楽器との併用向けです。 これらのファンは埃や汚染物質を吸い込むので、コンタクトが露出した従来型のジャックに影響を与えます。 S1Kミニジャックはシーリングカバーを備えているので、ジャックコネクタの上部と底部を保護し、コンタクトが汚れるのを防止します。 プラスチック製の固定ナットを標準装備しています。. 特長と利点:. 耐電圧: 最小2000 V dc 最大電流: 5 A 動作温度範囲: -10 → +70 ℃ IP50等級、かん合時. このシリーズの内容:. 品番 ; 805-1646 805-1646 はステレオジャックソケット 品番 ; 805-1649 805-1649 はモノラルジャックソケット注文コード46915165品番805-1649
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
仕様
オス・メス:メス
電池タイプ:6.35 mm
取り付けタイプ:PCBマウント
タイプ:モノ
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:5A
ハウジング材質:ナイロン
色:黒, 青
シリーズ:S1K
コンタクト材質:ニッケル銀合金
動作温度 Min:-10℃
極数:1, -
S1K密閉型1/4インチ(6.35 mm)ジャックソケット. このCliff Electronics製のS1Kミニコネクタジャックは、ファン冷却式の楽器との併用向けです。 これらのファンは埃や汚染物質を吸い込むので、コンタクトが露出した従来型のジャックに影響を与えます。 S1Kミニジャックはシーリングカバーを備えているので、ジャックコネクタの上部と底部を保護し、コンタクトが汚れるのを防止します。 プラスチック製の固定ナットを標準装備しています。. 特長と利点:. 耐電圧: 最小2000 V dc 最大電流: 5 A 動作温度範囲: -10 → +70 ℃ IP50等級、かん合時. このシリーズの内容:. 品番 ; 805-1646 805-1646 はステレオジャックソケット 品番 ; 805-1649 805-1649 はモノラルジャックソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46915199
2023-05-24
用途: 機器製作
製造業

金メッキコンタクトであり、信頼性が高く使用感が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする