175-0157 RS PRO フォーンジャック (メス) RS PRO 46915278

RS PRO フォーンジャック (メス)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様オス・メス:メス取り付けタイプ:PCBマウントタイプ:モノラルボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだコンタクトめっき:金色:黒シリーズ:FC極数:3注文コード46915278品番175-0157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
オス・メス:メス
取り付けタイプ:PCBマウント
タイプ:モノラル
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
色:黒
シリーズ:FC
極数:3
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46915199
2023-05-24
用途: 機器製作
製造業

金メッキコンタクトであり、信頼性が高く使用感が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする