RS PRO
RS PRO ブザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(200個)
注文コード
46915366
品番
179-7428
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デシベル/1m:70dB
トーンの長さ:連続
トーンの数:Single
取付けスタイル:スルーホール実装
電源電圧:2 → 4 V
最大デシベル:70dB
直径:6.7 mm
本体色:黒
最小温度:-30℃
最大温度:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応