モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
外径(Φmm)
2.4
シース色
黄
注文コード
46915488
品番
874-0352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・シース色・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
断面積:0.33 mm2
シース色:黄
AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG
コアストランド:17/0.16 mm
断熱材:XLPE
外径:2.4mm
長さ:100m
許容電圧:600 V
導体材質:錫めっき銅
ワイヤのスタイル:UL3173
動作温度 Max:+125℃
タイプ:フックアップワイヤ
UL758、UL1581. RS UL3173フックアップワイヤ. UL3173フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 22、24、26 AWG ; 豊富なカラーバリエーション ; VW-1難燃性 ; 材質: XPLE
長さ(m)
100
外径(Φmm)
2.4
AWG
22
動作温度(℃)
+125
シース色
黄
断熱材
XLPE
断面積(mm
2
)
0.33
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫めっき銅
許容電圧(V)
600
コアストランド(mm)
17/0.16
電気部品 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
電球ガード
東京富士商会
税込
¥
4,378
¥
3,980
バスケットへ
レリパウチ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
税込
¥
26,378
¥
23,980
バスケットへ
熱収縮チューブ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込
¥
648
〜
¥
589
〜
チューブ?/?ボタンチューブ
東洋技研
税込
¥
14,278
〜
¥
12,980
〜
チューブ / ボタンチューブ
東洋技研
税込
¥
27,478
〜
¥
24,980
〜
カットソー替刃
エスコ
税込
¥
1,705
¥
1,550
バスケットへ
カットソー替刃
エスコ
税込
¥
2,112
¥
1,920
バスケットへ
コンパクト蛍光灯用口金変換アダプター(GX24q→E26)
光商事
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
リード線付き透明麦球 6V
パイロ電子
税込
¥
230
¥
209
バスケットへ
リード線付き透明麦球 12V
パイロ電子
税込
¥
241
¥
219
バスケットへ
青色1WLED
BROADCOM
税込
¥
824
¥
749
バスケットへ
砲弾型 LED 5mm Blue 4180-8200
CREE
税込
¥
88
¥
80
バスケットへ
砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd
CREE
税込
¥
88
¥
80
バスケットへ
ワイヤー透明麦球 12V
パイロ電子
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
ワイヤー透明麦球 6V
パイロ電子
税込
¥
208
¥
189
バスケットへ
ワイヤー透明麦球 8V
パイロ電子
税込
¥
208
¥
189
バスケットへ
スピーカーコード 0.2SP(7/0.18×2)赤黒 5m(±2%)
サンコー電商
税込
¥
1,011
¥
919
バスケットへ
スピーカーコード 0.2SP(7/0.18×2)黒白 5m(±2%)
サンコー電商
税込
¥
956
¥
869
バスケットへ
JST 2-pin Extension Cable with On/Off Switch-JST PH2
Adafruit
税込
¥
791
¥
719
バスケットへ
スイッチ付き電池ケース 006P×1本
Comfortable Electronic(COMF)
税込
¥
296
¥
269
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
電気部品
電気部品その他関連用品
RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル RS PRO
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「電気部品」にはこんなカテゴリがあります
電池用品
LED・電球
電気部品用コード
電球ソケット
シーリング
電気部品その他関連用品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品