RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
外径(Φmm)
1.3
シース色
黄
注文コード
46915506
品番
872-4549
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・シース色・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
断面積:0.33 mm2
シース色:黄
AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG
コアストランド:7 / 0.12 mm
断熱材:MPPE
外径:1.3mm
長さ:100m
許容電圧:600 V
導体材質:より線、スズめっき銅
ワイヤのスタイル:UL11028
動作温度 Max:+105℃
タイプ:フックアップワイヤ
UL758、UL1581. UL11028. UL11028は、電気製品の内部配線に使用されます。. 600 V mPPE材質 豊富なカラーバリエーション より線スズめっき銅導線 難燃性検証 - VW-1
長さ(m)
100
外径(Φmm)
1.3
AWG
22
動作温度(℃)
+105
シース色
黄
断熱材
MPPE
断面積(mm
2
)
0.33
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
より線、スズめっき銅
許容電圧(V)
600
コアストランド(mm)
7 / 0.12