アワアワ カーシャンプー

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード46915514 品番S144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

キメ細かいクリーミーな泡でクルマをまるごと包み込み汚れをしっかり落とすシャンプーです。
ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄でき、塗装面はもちろん、ガラス・ホイール・タイヤまで、まるごと洗浄可能です。さらに「キレート剤」配合により洗車時の焼き付を防止し、ウォータースポットになりにくくします。
また、洗車50回分の超濃縮タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけます。

内容量(L)2 液性中性 対応ボディー色全色 性質ノーコンパウンド、ノーワックス、コーティング施工車対応 危険物の類別非危険物

商品説明動画

【カーグッズフォーカス】プロスタッフ 「アワアワカーシャンプー 2L」
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
洗車
建設業・工事業

泡立ちも満足ができ、普通の汚れであれば問題なく落とす事ができました

2024-11-19
用途:
ガンガン使える

大容量なので、ケチケチせずドバドババケツに入れて泡泡洗車できて良い。

対象商品:
46915514
2023-10-31
用途:
洗車
セキグチリペアサービス 様

指定の希釈割合で使用しました。充分な泡立ちで余裕で1台洗車出来ました。

対象商品:
46915514
2023-06-15
用途:
洗車時
製造業

どんな色の車にも使えるので、あると便利。洗車時はやっぱりカーシャンプーである程度の汚れを落とすのが基本だと思いますので、常備しています。

対象商品:
46915514
2022-08-30
用途:
泡立ちも良くて良い
前西商店 様 (運輸・通信業)

プロスタッフさんのシャンプーは泡立ちや汚れ落ちがコスパ的にいい!

対象商品:
46915514
2022-10-29
用途:
洗車

名前ほどアワアワにはなりませんが、十分汚れも落ちて特に問題ないです
価格なりかと思います

対象商品:
46915514
2022-04-15
用途:
車の洗車

バケツだけあれば、どこでも使えて非常にべりです。住宅の外回の掃除にも使えて買ってよかったと思ってます。

対象商品:
46915514
2021-09-30
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

車の色を問わず使えるし、コーティング車に使えるので安心

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする