RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 外径(Φmm)2.2 シース色 注文コード46915515 品番872-4379
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は外径・シース色・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
仕様
断面積:0.2 mm2
シース色:黄
AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG
コアストランド:11/0.16 mm
断熱材:XLPE
外径:2.2mm
長さ:100m
許容電圧:600 V
導体材質:より線、スズめっき銅
ワイヤのスタイル:UL3321
動作温度 Max:+150℃
タイプ:フックアップワイヤ
UL758、UL1581. UL3321. UL3321ケーブルは、電気機器及び電子機器の内部配線向けです。. 600 V 28、26、24、22 AWG より線スズめっき銅導線 XLPE絶縁材質 - クロスリンクポリエチレン 豊富なカラーバリエーション 難燃性検証済み - VW-1 最高150 ℃までの使用に適した等級. 用途:. 電気モータ及び発電機産業 加熱及び冷却 照明 スイッチギア 機器用途
長さ(m)100 外径(Φmm)2.2 AWG24 動作温度(℃)+150 シース色 断熱材XLPE 断面積(mm2)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)より線、スズめっき銅 許容電圧(V)600 コアストランド(mm)11/0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする