仕様
断面積:0.13 mm2
シース色:黄
AWG米国ワイヤゲージ規格:26 AWG
コアストランド:7/0.16 mm
断熱材:XLPE
外径:1.3mm
長さ:100m
許容電圧:300 V
導体材質:より線、スズめっき銅
ワイヤのスタイル:UL3266
動作温度 Max:+125℃
タイプ:フックアップワイヤ
UL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1