S145 ミスターマジック ゴールドシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 46915548 S145 ミスターマジック ゴールドシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 46915548

ミスターマジック ゴールドシャンプー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46915548 品番S145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗うだけで汚れを落とし、究極の輝きを与えるワックスインシャンプーです。
スポンジにとって洗うだけで、ボディーに付いた汚れをスッキリと落とし、高純度カルナパロウにより、透明感と深みのあるツヤで塗装表面を美しく仕上ます。さらに、強重合シリコーンオイルにより耐久性のある被膜に変化させ、驚きの輝きを長期間持続します。
また、高い撥水効果で今までにない雨弾きを実現し、雨ジミや汚れの付着を防ぐことで艶を長持ちさせます。
ストレートタイプ。ノーコンパウンドで手早くサッとお使いいただけ、至高の艶が体感できる高性能シャンプーです。

用途
コーティング施工車対応。
S140ミスターマジックゴールドのメンテナンスにも最適。
付属品ソフトブラックスポンジ タイプライト 性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46915548
2020-10-24
用途:
車の塗装面の保護
その他業種

ふき取りが簡単なのが魅力ですね。細かいところ等多い為ふき取りずらかったのですが、簡単にふき拭き取る事が出来て嬉しいです。

対象商品:
46915548
2018-02-28
用途:
洗車
宇野鐵工所 様 (製造業)

使用後に、水もよく弾きますが艶もよく輝いています。ラベルに表示している通りです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする