RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
外径(Φmm)
1.5
シース色
黒
注文コード
46915558
品番
873-8930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・シース色・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
断面積:0.2 mm2
シース色:黒
AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG
コアストランド:11/0.16 mm
断熱材:XLPE
外径:1.5mm
長さ:100m
許容電圧:6 kV dc
導体材質:錫めっき銅
ワイヤのスタイル:UL3239
動作温度 Max:+105℃
タイプ:UL3239
UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
長さ(m)
100
外径(Φmm)
1.5
AWG
24
動作温度(℃)
+105
シース色
黒
断熱材
XLPE
断面積(mm
2
)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫めっき銅
許容電圧(V)
6 k dc
コアストランド(mm)
11/0.16