RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 外径(Φmm)0.9 シース色 注文コード46915716 品番877-5254
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は外径・シース色・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
仕様
断面積:0.08 mm2
シース色:赤
AWG米国ワイヤゲージ規格:28 AWG
コアストランド:7 / 0.12 mm
断熱材:XLPVC
外径:0.9mm
長さ:100m
許容電圧:150 V
導体材質:錫めっき銅
ワイヤのスタイル:UL1429
動作温度 Max:+80℃
燃焼挙動:難燃性
ストランド数:7
UL758、UL1581、RoHS. タグに「300 V peak - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. RS UL1429フックアップケーブルワイヤ. UL1429フックアップワイヤは、電気製品又は電子機器の内部配線に使用できます。. 豊富なカラーバリエーション VW-1 UL758、UL1581 すずめっき銅の導体 PVC絶縁
長さ(m)100 外径(Φmm)0.9 AWG28 動作温度(℃)+80 シース色 断熱材XLPVC 断面積(mm2)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 許容電圧(V)150 コアストランド(mm)7 / 0.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする