RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
外径(Φmm)
1.43
シース色
赤
注文コード
46915743
品番
872-5215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
外径・シース色・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
断面積:0.2 mm2
シース色:赤
AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG
コアストランド:11/0.16 mm
断熱材:XLPE
外径:1.43mm
長さ:100m
許容電圧:300 V
導体材質:より線、スズめっき銅
ワイヤのスタイル:UL3266
動作温度 Max:+125℃
タイプ:フックアップワイヤ
UL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1
長さ(m)
100
外径(Φmm)
1.43
AWG
24
動作温度(℃)
+125
シース色
赤
断熱材
XLPE
断面積(mm
2
)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
より線、スズめっき銅
許容電圧(V)
300
コアストランド(mm)
11/0.16