内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)スイッチの動作:モーメンタリケースの材質:熱可塑性物コンタクトの定格電圧(AC):24Vコンタクトの定格電圧(DC):24Vコンタクト定格電流:1.75 Aスイッチ環境:汎用IP評価:IPX7コンタクト材質:銀高さ:26mmRS産業用薄型防水フットスイッチ. RSのこの防水フットスイッチ製品は、IPX7レベルの侵入保護を実現する丈夫なガラス繊維入りプラスチックボディと薄型エンクロージャを採用した構造になっており、苛酷な産業環境での使用に最適です。 このフットスイッチは、防水仕様になっており、水がかかりそうな環境での幅広い用途に適しています。. 防水スイッチ 薄型エンクロージャ 単極切換コンタクト ストレートケーブル(2 m) IPX7等級注文コード46916014品番808-6998