RS PRO プラスチックカバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46916285 品番125-2348
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,531
販売価格(税別)
3,210
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

IEC61340-5-1、RoHS準拠. RS Pro散逸性ガセットシュラウド. RS Proガセットシュラウドは、低摩擦帯電ポリエチレン製で、パレットなどをカバーするのに最適です。
このシュラウドは3層ピンクPEラミネート加工の散逸性カバーで、各種サイズのものを用意しています。
完全な保護性を提供し、上から下までカバーすることができます。
シュラウドはガセット付きであるため、追加の保護なしで自然な保護領域を形成できます。
プラスチックシュラウドはIEC61340-5-1に適合していて、RoHSに準拠しています。

適合EN61340-5-1 長さ(mm)1850 幅(mm)850 厚さ(mm)0.08 ピンク 高さ(mm)1250 タイプガセット袋 抵抗(Ω)10^11(ボリューム) 厚さ(μm)80(+/- 10 %) 表面抵抗Rpp<1011Ω、MVTR≦2.7g/m2/24h 導電性なし 散逸率あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする