RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO フレキシブルコンジット プラスチック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10m)
注文コード
46916644
品番
755-9010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
呼び径:32mm
コンジットタイプ:フレキシブル
材質:プラスチック
色:黒
内径:28.6mm
外径:34.4mm
長さ:10m
ナイロンフレキシブルコンジット. 電気 / 機械 / ビルハーネス配線のケーブル保護に最適なナイロン製コンジット 柔軟なボディにより、コーナー / エルボ配線が容易
材質
プラスチック
色
黒
長さ(m)
10
呼び径(mm)
32
内径(Φmm)
28.6
外径(Φmm)
34.4
RoHS指令(10物質対応)
対応