RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO フレキシブルコンジット プラスチック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(10m)
注文コード
46916653
品番
755-9035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
呼び径:25mm
コンジットタイプ:フレキシブル
材質:プラスチック
色:黒
内径:21.2mm
外径:25.8mm
長さ:10m
クローズフレキシブルコンジット
材質
プラスチック
色
黒
長さ(m)
10
呼び径(mm)
25
内径(Φmm)
21.2
外径(Φmm)
25.8
RoHS指令(10物質対応)
対応