RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO フレキシブルコンジット プラスチック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10m)
注文コード
46916669
品番
755-9039
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
呼び径:32mm
コンジットタイプ:フレキシブル
材質:プラスチック
色:黒
内径:24.3mm
外径:32mm
長さ:10m
クローズフレキシブルコンジット
材質
プラスチック
色
黒
長さ(m)
10
呼び径(mm)
32
内径(Φmm)
24.3
外径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応