RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO フレキシブルコンジット プラスチック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(25m)
注文コード
46916687
品番
755-9004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
仕様
呼び径:16mm
コンジットタイプ:フレキシブル
材質:プラスチック
色:黒
内径:12.2mm
外径:15.8mm
長さ:25m
ナイロンフレキシブルコンジット. 電気 / 機械 / ビルハーネス配線のケーブル保護に最適なナイロン製コンジット 柔軟なボディにより、コーナー / エルボ配線が容易
材質
プラスチック
色
黒
長さ(m)
25
呼び径(mm)
16
内径(Φmm)
12.2
外径(Φmm)
15.8
RoHS指令(10物質対応)
対応