RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO フレキシブルコンジット プラスチック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(25m)
注文コード
46916696
品番
755-9007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
呼び径:20mm
コンジットタイプ:フレキシブル
材質:プラスチック
色:黒
内径:16.8mm
外径:21.7mm
長さ:25m
ナイロンフレキシブルコンジット. 電気 / 機械 / ビルハーネス配線のケーブル保護に最適なナイロン製コンジット 柔軟なボディにより、コーナー / エルボ配線が容易
材質
プラスチック
色
黒
長さ(m)
25
呼び径(mm)
20
内径(Φmm)
16.8
外径(Φmm)
21.7
RoHS指令(10物質対応)
対応