RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO フレキシブルコンジット プラスチック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(25m)
注文コード
46916705
品番
755-9023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
呼び径:16mm
コンジットタイプ:フレキシブル
材質:プラスチック
色:黒
内径:10.7mm
外径:16mm
長さ:25m
クローズフレキシブルコンジット
材質
プラスチック
色
黒
長さ(m)
25
呼び径(mm)
16
内径(Φmm)
10.7
外径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応