RS PRO フレキシブルコンジット プラスチック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5m) 注文コード 46916723 品番 429-672
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
呼び径:20mm
コンジットタイプ:フレキシブル
材質:プラスチック
コーティング材:コーティングなし
色:グレー
内径:14.1mm
外径:20mm
長さ:5m
IP レーティング:IP55
動作温度 Min:-50℃
動作温度 Max:+100℃
最小曲げ半径:25 mm
IP55コンジット. 長期間にわたる屈曲や振動に対する優れた復元性を備えた、低価格な難燃性の汎用コンジットです。 押出し形成ポリエチレン製。. IP55コンジット(別売りの適合継手使用時) 動作温度: コンジット-50 → 100 ℃、継手-25 → 50 ℃ クラッシュ耐久力BS6099 耐性: 硝酸、硫酸、洗浄剤、重油、揮発油
材質プラスチック グレー 長さ(m)5 呼び径(mm)20 内径(Φmm)14.1 外径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする