RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 機構部品(電子部品)その他関連用品
RS PRO ブレットボード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:プロトタイピングボード長さ:203.3mm幅:194.31mm高さ:1.6mm寸法:203.3 x 194.31 x 1.6mmDIPブレッドボード. この低密度ボードは、集積回路の配線用に設計されています。 ボードのコンポーネント側で0 VとV dcの電源ラインがリピートされるので、配電容量が増加します。 このコンタクトは、接続プラグを取り付けるように設計された個別のパッドに交換されます。
注文コード
46916845
品番
159-6209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,685
販売価格(税別)
¥
13,350
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:プロトタイピングボード
長さ:203.3mm
幅:194.31mm
高さ:1.6mm
寸法:203.3 x 194.31 x 1.6mm
DIPブレッドボード. この低密度ボードは、集積回路の配線用に設計されています。 ボードのコンポーネント側で0 VとV dcの電源ラインがリピートされるので、配電容量が増加します。 このコンタクトは、接続プラグを取り付けるように設計された個別のパッドに交換されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応