RS PRO ブレットボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:はんだ不要プロトタイピングブレッドボード長さ:83mm幅:147mm高さ:19mm寸法:83 x 147 x 19mmRS高度なはんだ不要ブレッドボード. このRS製の高度なはんだ不要ブレッドボードは、電子回路又はコンピュータ回路の試作やテスト向けに安価で優れたオプションを提供します。. 特長:. 相互接続の多いタイポイント 端子と電源バスが多い 拡張と組み合わせが簡単 配線と挿入が簡単 デジタル又はアナログ回路向けにフレキシブル RoHS対応 注文コード46916863 品番835-2716
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:はんだ不要プロトタイピングブレッドボード
長さ:83mm
幅:147mm
高さ:19mm
寸法:83 x 147 x 19mm
RS高度なはんだ不要ブレッドボード. このRS製の高度なはんだ不要ブレッドボードは、電子回路又はコンピュータ回路の試作やテスト向けに安価で優れたオプションを提供します。. 特長:. 相互接続の多いタイポイント 端子と電源バスが多い 拡張と組み合わせが簡単 配線と挿入が簡単 デジタル又はアナログ回路向けにフレキシブル RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする