内容量1個
仕様タイプ:はんだ不要プロトタイピングブレッドボード長さ:266mm幅:168mm高さ:24mm寸法:266 x 168 x 24mmRS高度なはんだ不要ブレッドボード. このRS製の高度なはんだ不要ブレッドボードは、電子回路又はコンピュータ回路の試作やテスト向けに安価で優れたオプションを提供します。. 特長:. 相互接続の多いタイポイント 端子と電源バスが多い 拡張と組み合わせが簡単 配線と挿入が簡単 デジタル又はアナログ回路向けにフレキシブル RoHS対応
注文コード46916879
品番835-2725