内容量1個仕様検出タイプ:フロート取り付けタイプ:垂直スイッチ出力:ダイレクトロード本体材質:ステンレススチールケーブル長:300mm動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+120℃最大AC電圧:300V最大DC電圧:300V電流 Max:0.5 A最大圧力:10バールThe Cable entry point must NOT under any circumstances be submerged. On the Horizontal switches they must be fitted through the wall of tank so that the cable is on the outside. On the Vertical type the mounting thread and cable entry must be above the highest level of the liquid. RS PRO 312-7164ステンレススチール製、垂直フロートスイッチ. RS Pro 312-7164 は、内部取り付け用フロートスイッチです。このコンパクトスイッチの寸法は、高さわずか64 mm、直径28 mmです。 312-7164は、316グレードのステンレススチール製で、優れた耐腐食性を備えています。 取り付け方法 312-7164フロートスイッチはタンク内部から取り付けるため、タンク内部へのアクセスが必要です。上面又は底面に取り付け可能です。 スイッチ動作を逆にすることはできますか? フロートを取り外して逆さにし、ステムに再度取り付けするとスイッチ動作が逆になります。 どのようなケーブルが付属していますか? 312-7164には、AWG22ワイヤサイズの3 m長のXLPE ケーブルが付属しています。注文コード46916994品番312-7164