814-0165 RS PRO プローブ 薄膜白金測温抵抗体 Pt 100タイプ RS PRO 46917046

RS PRO プローブ 薄膜白金測温抵抗体 Pt 100タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46917046品番814-0165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
アクセサリタイプ:薄膜白金測温抵抗体
併用可能製品:表面用途及び浸漬用途
基準適合:RoHS対応
熱電対タイプ:Pt 100
最小温度:-50℃
最大温度:500℃
RS Pro薄膜Pt100 Pt1000白金抵抗温度検出器. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT及びPt1000 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)この温度センサは、正確で信頼性の高い温度測定用の薄膜構造で、温度変化に迅速に対応します。また、振動と衝撃の両方に対する耐性もあります。これらのPRTはフラットな設計で、表面の温度測定に最適です。. Pt100 Pt1000 RTDとは何ですか?. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt」とは、プラチナ(白金のワイヤ又は薄膜)を意味します。また、「100」は、温度センサの抵抗が0 ℃で100 Ω、「1000」は、0 ℃で1000 Ωであることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. 薄膜RTDとは. 薄膜白金RTDは、セラミック基板上の白金の薄い層(通常は厚さ1ミクロン)で構成されています。次に、高電圧に対する保護と高絶縁抵抗を維持するために、エポキシ又はガラスの層で覆われています。白金の薄層により、高い抵抗率と温度の変化に対する高速応答性を発揮します。薄膜RTD素子は、保護ハウジングやその他のタイプのアセンブリに組み込まれ、過酷な条件で使用できるようになっている場合もあります。. 特長と利点. 薄膜構造 高い安定性と正確な出力 広い動作範囲での線形出力 0.1秒の高速な熱応答時間 振動や衝撃に対する耐性 温度測定範囲: -50 +500 10 mmリードワイヤ. 用途. 薄膜PRT温度センサは、保護されている表面用途や浸漬用途に適しています。薄型設計なので、侵害を最小限に抑えて平らな面の温度を測定できます。主な用途:. 自動車産業 化学業界 マイクロエレクトロニクス 空調及び冷蔵 空気、ガス、液体の温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. Pt100又はPt1000 RTDによって生成された抵抗値は、いずれかのワイヤに電流を流して電圧を生成することで測定できます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗値がわかったら、キャリブレーション式又はPt100/Pt1000のテーブルを使用して温度測定値に変換できます。温度測定装置又はキャリブレータをセンサに接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする