RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ベルクロ 結束バンド ファブリック ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
46917719
品番
285-4578
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
長さ:203.5mm
幅:12 mm
色:黒
材質:ファブリック
プロダクトタイプ:ケーブルタイ
マジックテープケーブルタイ. これらのタイを使用すると、特にデータケーブル(光ファイバ)の取り扱い時にケーブルを過度に曲げたり、よじれを形成したりせずに、信頼性の高いケーブル処理が実現します。. カテゴリ5ケーブル又は光ファイバケーブルをクラッシュしない すばやく簡単に取り付け可能 移動用に簡単に再オープンして、新しいレトロフィット場所に追加 幅12 mm
長さ(mm)
203.5
幅(mm)
12
色
黒
材質
ファブリック
RoHS指令(10物質対応)
対応