797-2549 RS PRO マイクロスイッチ ショートローラーレバー SP-CO RS PRO 46918333

RS PRO マイクロスイッチ ショートローラーレバー SP-CO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード46918333品番797-2549
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,600
販売価格(税別)
6,000
仕様
アクチュエータタイプ:ショートローラーレバー
ターミナルタイプ:Cable
コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SP-CO
IP評価:IP67
操作力:390グラム
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:銀
ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン
機械的寿命:1000000Operations
リリース力:110gf
基準適合:IEC 1058-1
IEC1058-1. 密閉マイクロスイッチ(5 A). 配線済み、密閉構造の単極切換スイッチ. ガラス繊維で強化されたナイロン製エンクロージャ IP67準拠の密閉構造 配線済みのリード長さ: 0.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする