RS PRO マザーボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接続:DIN 41612コンタクト数:64, 96PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層辺数:1高さ:128.6mm水平ピッチ:84HP厚さ:1.6mmピッチ:20.32mm銅箔厚さ:35μmアースプレーン付きMicrobus. このMicrobusは、DIN41612 64 // 96又は96 // 96コネクタと合わせて使用します。 列a及び列lのピン1及び32は、プレートの片側に0 Vディスプレイパネルのある0 V用です。列a及び列cのピン2及び31は、V dc用です。したがって56の独立信号ラインをクリアします。 プレートの幅は、42 〜 84 Eです。 メス64 // 96及び96 // 96はんだ付け又はラップコネクタは別売りです。 金属穴による高い信頼性。 最小限のクロストーク。 DIN41494 (KM6-II)互換。 はんだブリッジを防止する保護ラッカー。 注文コード46918936 品番110-2444
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,762
販売価格(税別)
33,420
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
接続:DIN 41612
コンタクト数:64, 96
PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層
辺数:1
高さ:128.6mm
水平ピッチ:84HP
厚さ:1.6mm
ピッチ:20.32mm
銅箔厚さ:35μm
アースプレーン付きMicrobus. このMicrobusは、DIN41612 64 // 96又は96 // 96コネクタと合わせて使用します。 列a及び列lのピン1及び32は、プレートの片側に0 Vディスプレイパネルのある0 V用です。列a及び列cのピン2及び31は、V dc用です。したがって56の独立信号ラインをクリアします。 プレートの幅は、42 〜 84 Eです。 メス64 // 96及び96 // 96はんだ付け又はラップコネクタは別売りです。 金属穴による高い信頼性。 最小限のクロストーク。 DIN41494 (KM6-II)互換。 はんだブリッジを防止する保護ラッカー。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする