内容量1個
仕様接続:DIN 41612コンタクト数:96PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層辺数:2高さ:128.6mm水平ピッチ:95.7mm厚さ:1.6mmピッチ:20.32mm銅箔厚さ:35μm両面、未割り当てマザーボード. V dc又はアースの位置を柔軟に決定できます。 4つの電圧ラインを用意しています。 6.3 mm端子タイプFASTON又はM3ねじを使用して電源を接続するオプションがあります。 多様な幅とピッチ間隔のコネクタを用意しています。 a列とc列でのクロストークを最小限に抑えるため、b列を0 Vの予備ラインとして使用できます。コンタクト1、2、31、32は、2.54 mmピッチ間隔で割り当てられています。その他のコンタクトは、配線又はラッピングで割り当てられます。a、b、c列はストラップコネクタを使用して接続できます(DINコネクタピンに接続するように設計)。 はんだブリッジの形成を防止するため、このボードには高品質のワニス付き金属箔ラミネート穴があいています。
注文コード46918945
品番110-2545