RS PRO ミニキーボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード接続タイプ:PS/2キーボードのタイプ:トラックボールキー配列:QWERTY (UK)色:Black寸法:338 x 173 x 35mm高さ:35mm幅:338mm深さ:173mm通常のキー:89RS Pro 5010 - トラックボール付きミニキーボード. RS Pro 5010は、コンパクトなミニ光学トラックボール付きキーボードです。トラックボールとミニキーボード配列により、小売店やPOS環境のようにスペースの限られた環境で使用するのに最適なキーボードです。. 黒いケースとキーキャップ、白い刻印 ミニキーボードのサイズと配列 耐久性に優れ長期間文字が褪せない高分解能レーザーエッチングキー刻印 一体型200 dpi光学機械式トラックボール 一体型左 / 右マウスボタン コンパクトでスリムなデザイン メンブレン方式によるキーからの触覚フィードバック 折りたたみ式の脚を広げてキーパッドを傾斜可能. RS Pro 5010ミニキーボードは、信頼性の非常に高いメンブレンテクノロジーとレーザーエッチング加工の施されたキーを使用しています。 注文コード46919006 品番136-9674
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード
接続タイプ:PS/2
キーボードのタイプ:トラックボール
キー配列:QWERTY (UK)
色:Black
寸法:338 x 173 x 35mm
高さ:35mm
幅:338mm
深さ:173mm
通常のキー:89
RS Pro 5010 - トラックボール付きミニキーボード. RS Pro 5010は、コンパクトなミニ光学トラックボール付きキーボードです。トラックボールとミニキーボード配列により、小売店やPOS環境のようにスペースの限られた環境で使用するのに最適なキーボードです。. 黒いケースとキーキャップ、白い刻印 ミニキーボードのサイズと配列 耐久性に優れ長期間文字が褪せない高分解能レーザーエッチングキー刻印 一体型200 dpi光学機械式トラックボール 一体型左 / 右マウスボタン コンパクトでスリムなデザイン メンブレン方式によるキーからの触覚フィードバック 折りたたみ式の脚を広げてキーパッドを傾斜可能. RS Pro 5010ミニキーボードは、信頼性の非常に高いメンブレンテクノロジーとレーザーエッチング加工の施されたキーを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする