内容量1個
仕様接続タイプ:USBキーボードのタイプ:トラックボールキー配列:QWERTZ色:BlackUSBハブ内蔵:あり寸法:339 x 173 x 35mm高さ:35mm幅:338mm深さ:173mm通常のキー:89RS Pro 5010 - トラックボール付きミニキーボード. RS Pro 5010は、コンパクトなミニ光学トラックボール付きキーボードです。トラックボールとミニキーボード配列により、小売店やPOS環境のようにスペースの限られた環境で使用するのに最適なキーボードです。. 黒いケースとキーキャップ、白い刻印 ミニキーボードのサイズと配列 耐久性に優れ長期間文字が褪せない高分解能レーザーエッチングキー刻印 一体型200 dpi光学機械式トラックボール 一体型左 / 右マウスボタン コンパクトでスリムなデザイン メンブレン方式によるキーからの触覚フィードバック 折りたたみ式の脚を広げてキーパッドを傾斜可能. RS Pro 5010ミニキーボードは、信頼性の非常に高いメンブレンテクノロジーとレーザーエッチング加工の施されたキーを使用しています。
注文コード46919033
品番136-9678