RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO モジュラーケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
3
シース色
透明
注文コード
46919076
品番
439-0111
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
長さ・シース色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:Male RJ11
コネクタ B:Male BT
長さ:3m
シース色:透明
シールドタイプ:シールドなしツイストペア(UTP)
モデムラインコード. PCMCIAカード及びモデムを英国式の電話器ソケットに接続できるよう設計 電気的性能を上げるためシールドなしスイストペアケーブルを使用 交換用ケーブルとして使用するのに最適
コネクタA
Male RJ11
コネクタB
ale BT
長さ(m)
3
シース色
透明
シールド
シールドなしツイストペア(UTP)
RoHS指令(10物質対応)
対応