RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO モジュラーケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46919085
品番
439-0127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
コネクタ A:Male RJ11
コネクタ B:Male BT
長さ:5m
シース色:グレー
シールドタイプ:シールドなしツイストペア(UTP)
モデムラインコード. PCMCIAカード及びモデムを英国式の電話器ソケットに接続できるよう設計 電気的性能を上げるためシールドなしスイストペアケーブルを使用 交換用ケーブルとして使用するのに最適
コネクタA
Male RJ11
コネクタB
Male BT
長さ(m)
5
シース色
グレー
シールド
シールドなしツイストペア(UTP)
RoHS指令(10物質対応)
対応