RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO モジュラーケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
46919119
品番
495-0404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
コネクタ A:オスRJ11
コネクタ B:オスBT431A
長さ:3m
シース色:白
コネクタ A タイプ:RJ11
RS Proモデムケーブル. ADSLモデムを電話ソケットに接続するRSモデムケーブル。モデムケーブルは、RJ11コネクタ2個、又はBTコネクタ付きのRJ11コネクタ1個で構成されています。
コネクタA
オスRJ11
コネクタB
オスBT431A
長さ(m)
3
シース色
白