RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO モジュラーケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
46919128
品番
495-0505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
コネクタ A:Male RJ11
コネクタ B:Male BT
長さ:3m
シース色:白
コネクタ A タイプ:RJ11
コネクタA
Male RJ11
コネクタB
Male BT
長さ(m)
3
シース色
白